FOCAL MEDITECH B.V.
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
Okroužky
38883
38883.024.991
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
O-kroužek (Viton), d2=3,53 mm Pryž FPM 80º Shore d2=3,53mm 24,99-AS 214
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
24.99 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Rozměry
d1
24.99
D (mm)
24.99
Tloušťka
3.53
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38883.024.991
EAN
8715492789211
UBB
950357430202
UNSPSC
27111900