FOCAL MEDITECH B.V.
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
Okroužky
38883
38883.021.821
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
O-kroužek (Viton), d2=3,53 mm Pryž FPM 80º Shore d2=3,53mm 21,82-AS 212
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
21.82 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Rozměry
d1
21.82
D (mm)
21.82
Tloušťka
3.53
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38883.021.821
EAN
8715492789198
UBB
950357429980
UNSPSC
27111900