FOCAL MEDITECH B.V.
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
Okroužky
38875
38875.004.301
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
O-kroužek (Viton), d2=2,4 mm Pryž FPM 80º Shore d2=2,4mm 4,3MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.3 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4mm
Rozměry
d1
4.3
D (mm)
4.3
Tloušťka
2.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38875.004.301
EAN
8715492788955
UBB
950357427588
UNSPSC
27111900