Okroužky
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
Okroužky
38873
38873.003.401
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
O-kroužek (Viton), d2=1,9 mm Pryž FPM 80º Shore d2=1,9mm 3,4MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=1,9mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.4 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=1,9mm
Rozměry
d1
3.4
D (mm)
3.4
Tloušťka
1.9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38873.003.401
EAN
8715492788795
UBB
950357425921
UNSPSC
27111900