Okroužky
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
Okroužky
38869
38869.003.101
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
O-kroužek (Viton), d2=1,6 mm Pryž FPM 80º Shore d2=1,6mm 3,1MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=1,6mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.1 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=1,6mm
Rozměry
d1
3.1
D (mm)
3.1
Tloušťka
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38869.003.101
EAN
8715492788320
UBB
950357423371
UNSPSC
27111900