Okroužky
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
Okroužky
38812
38812.020.221
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
O-kroužek, d2=3,53 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=3,53mm 20,22-AS 211
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
20.22 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Rozměry
d1
20.22
D (mm)
20.22
Tloušťka
3.53
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38812.020.221
EAN
8715492786500
UBB
950357204169
UNSPSC
27111900