Okroužky
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
Okroužky
38810
38810.013.001
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
O-kroužek, d2=3,0 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=3,0mm 13,0MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
13 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0mm
Rozměry
d1
13
D (mm)
13
Tloušťka
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38810.013.001
EAN
8715492785749
UBB
950357197231
UNSPSC
27111900