Okroužky
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
Okroužky
38808
38808.060.001
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
O-kroužek, d2=2,62 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=2,62mm 60,00-AS 142
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
60 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Rozměry
d1
60
D (mm)
60
Tloušťka
2.62
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38808.060.001
EAN
8715492785503
UBB
950357194832
UNSPSC
27111900