FOCAL MEDITECH B.V.
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
Okroužky
38807
38807.009.001
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
O-kroužek, d2=2,5 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=2,5mm 9,0MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,5mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
9 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,5mm
Rozměry
d1
9
D (mm)
9
Tloušťka
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38807.009.001
EAN
8715492784735
UBB
950357188651
UNSPSC
27111900