Okroužky
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
Okroužky
38806
38806.013.301
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
O-kroužek, d2=2,4 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=2,4mm 13,3MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,4mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
13.3 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,4mm
Rozměry
d1
13.3
D (mm)
13.3
Tloušťka
2.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38806.013.301
EAN
8715492784636
UBB
950357099551
UNSPSC
27111900