Okroužky
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
Okroužky
38805
38805.040.001
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
O-kroužek, d2=2,0 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=2,0mm 40,0MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,0mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
40 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,0mm
Rozměry
d1
40
D (mm)
40
Tloušťka
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38805.040.001
EAN
8715492784414
UBB
950357186671
UNSPSC
27111900