Okroužky
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
Okroužky
38802
38802.010.101
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
O-kroužek, d2=1,6 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=1,6mm 10,1MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,6mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10.1 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,6mm
Rozměry
d1
10.1
D (mm)
10.1
Tloušťka
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38802.010.101
EAN
8715492783370
UBB
950357177845
UNSPSC
27111900