Plastové distanční vložky
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
Produkty plastové
Podložky a vložky
Plastové distanční vložky
56800
56800.025.007
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
Nylonová průchodka Plast Polyamid (nylon) 6.6 2,5X5X7,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Pro jmenovitý rozměr
2.5
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyoxymetylén
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
7.5 mm
Pro jmenovitý rozměr
2.5
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyoxymetylén
Rozměry
d1
2.6
d2
5
D (mm)
5
L (mm)
7.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
56800.025.007
EAN
8715492868404
UBB
950356274056
UNSPSC
31161816