Algemeen Allen
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
Napínací matice
Napínací matice - oko a oko pozinkované a zinkované ponořením
16177
16177.200.001
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
Napínací matice sev2 oky DIN ≈1480 Ocel S235JR Žárový zinek M20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Ocel
Technický materiál
S235JR
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Depending on availability these turnbuckles are either zinc plated or hot dip galvanized with ISO metric thread, and dimensions may deviate.
Hooks and eyes are made from steel S235JR and are always zinc plated.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Materiál
Ocel
Technický materiál
S235JR
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Depending on availability these turnbuckles are either zinc plated or hot dip galvanized with ISO metric thread, and dimensions may deviate.
Hooks and eyes are made from steel S235JR and are always zinc plated.
Rozměry
d-D
M20
d2
25
e
52
L1
200
L2 (max.)
506
L2 (min.)
352
P
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈1480
Čísla materiálu
Objednací číslo
16177.200.001
EAN
8715492585479
UBB
950355638657
UNSPSC
31162405