text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Klinknagels boot
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
39400
39400.080.010
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
Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Ocel C4C/C10C Bez PU 8X10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
8 mm
Délka
10 mm
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Rozměry
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Čísla materiálu
Objednací číslo
39400.080.010
EAN
8715492821614
UBB
950368004566
UNSPSC
31162201