text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
55490
55490.050.012
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
Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Nerezocel A4 5X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
12 mm
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Rozměry
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Čísla materiálu
Objednací číslo
55490.050.012
EAN
8715494100731
UBB
500571701316
UNSPSC
31162201