Nedtrain Oud
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
50370
50370.050.020
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
Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Měď Cu-DHP 5X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Měď
Technický materiál
Cu-DHP
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
20 mm
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Měď
Technický materiál
Cu-DHP
Rozměry
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Čísla materiálu
Objednací číslo
50370.050.020
EAN
8715492245717
UBB
950368018434
UNSPSC
31162201