50670
50670.080.035
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
Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Hliník 99,5 8X35MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
8 mm
Délka
35 mm
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Rozměry
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Čísla materiálu
Objednací číslo
50670.080.035
EAN
8715492248343
UBB
950368032450
UNSPSC
31162201