Nedtrain Oud
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
50670
50670.060.050
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
Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Hliník 99,5 6X50MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
50 mm
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Rozměry
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Čísla materiálu
Objednací číslo
50670.060.050
EAN
8715492248299
UBB
950368031957
UNSPSC
31162201