Střední
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
Střední
09610
09610.120.040
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
Mosaz M12X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Mosaz
Závit
Metrický závit
Info
Hloubka vrtání = upevněný díl + délka rozpínací hmoždinky + 10mm.
Délky šroubu = upevněný díl + délka rozpínací hmoždinky.
Doporučujeme vzít v úvahu bezpečnostní faktor.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
40 mm
Materiál
Mosaz
Závit
Metrický závit
Info
Hloubka vrtání = upevněný díl + délka rozpínací hmoždinky + 10mm.
Délky šroubu = upevněný díl + délka rozpínací hmoždinky.
Doporučujeme vzít v úvahu bezpečnostní faktor.
Rozměry
Beton ≥ C20 / 25
2.2
d-D
M12
d2
15.5
Vrták ø
15
L (mm)
40
m
40
P
1.75
Kámen ≥ 15 N/mm2
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
09610.120.040
EAN
8715492565945
UBB
950372029591
UNSPSC
31162400
Stáhnout další informace