Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Samovrtné šrouby
30385
30385.048.032
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
MaxxFast Vypouklá hlava a drážka ttap® MaxxFast ocel+nerezová ocel DIN ≈7504 M Nerezocel A2 ST4,8X32MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Aplikace (kov)
Hliník
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
32 mm
Aplikace (kov)
Hliník
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Info
Pouze celá balení.
Rozměry
D (mm)
4.8
dk
9.14
k
3.4
L (mm)
32
L1
6.5
Čís. ttap
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈15481
DIN
≈7504-M
Čísla materiálu
Objednací číslo
30385.048.032
EAN
8715494496858
UBB
500618357296
UNSPSC
31162400