Univerzální vruty do dřeva
30040
30040.040.016
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
MaxxFast Univerzální vrut do dřeva s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Nerezocel A2 4X16MM (13)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozměry
D (mm)
4
dk
8
F
0
k
3
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
2
S
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30040.040.016
EAN
8715494280204
UBB
500512460857
UNSPSC
31161508
Stáhnout si prohlášení o výkonu