Univerzální vruty do dřeva
30040
30040.030.020
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
MaxxFast Univerzální vrut do dřeva s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Nerezocel A2 3X20MM (17)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
20 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozměry
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
2.4
L (mm)
20
Čís. křížové drážky
1
S
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30040.030.020
EAN
8715494280136
UBB
500512460105
UNSPSC
31161508