Univerzální vruty do dřeva
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
Univerzální vruty do dřeva
30125
30125.035.016
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
MAXXFAST univerzální vrut do dřeva s válcovou vypouklou hlavou s drážkou ttap® Ocel Pozinkované 3,5X16MM (13)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
2.6
L (mm)
16
Čís. ttap
15
S
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30125.035.016
EAN
8715494271875
UBB
500512480996
UNSPSC
31161508