Univerzální vruty do dřeva
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
Univerzální vruty do dřeva
30130
30130.030.025
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
MAXXFAST univerzální vrut do dřeva s válcovou vypouklou hlavou s drážkou ttap® Ocel Pozinkované žlutě pasivované 3X25MM (22)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozměry
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
2.4
L (mm)
25
Čís. ttap
10
S
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30130.030.025
EAN
8715494280587
UBB
500512485375
UNSPSC
31161508