Univerzální vruty do dřeva
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
Univerzální vruty do dřeva
30225
30225.060.220
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
MAXXFAST univerzální stavební vrut do dřeva se přírubovou hlavou s drážkou ttap® Ocel Pozinkované žlutě pasivované 6X220MM (138)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
Plochá hlava s přírubou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
220 mm
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
Plochá hlava s přírubou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Rozměry
D (mm)
6
dk
15
F
9
k
3.3
L (mm)
220
Čís. ttap
30
S
138
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30225.060.220
EAN
8715494286701
UBB
500512282996
UNSPSC
31161508
Stáhnout si prohlášení o výkonu