Samovrtné šrouby
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
Samovrtné šrouby
30330
30330.055.022
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
MaxxFast S křížovou drážkou a vypouklou hlavou MaxxFast DIN ≈7504 M-H Bi-Metal ST5,5X22MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Bi-Metal
Závit
Samořezný závit
Info
Pouze celá balení.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5.5 mm
Délka
22 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Bi-Metal
Závit
Samořezný závit
Info
Pouze celá balení.
Rozměry
D (mm)
5.5
dk
10.57
k
3.7
L (mm)
22
L1
8
Čís. křížové drážky
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7504-M H
ISO
≈15481 H
Čísla materiálu
Objednací číslo
30330.055.022
EAN
8715494510899
UBB
500618340375
UNSPSC
31161507