Průmyslové
30553
30553.200.170
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
MaxxFast Kotvící šroub ThruMaxx Nerezocel A4 ETA-7 20X170
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Povolení
ETA Option 7
Závit
Metrický závit
Info
Pouze celá balení.
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Doporučená hloubka vrtání
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
S
cr
,N = Odstup characteristický
C
cr
,N = Vzdálenost okrajů characteristická
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
T
inst
= Utahovací moment v Nm
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.ETA-7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
20 mm
Délka
170 mm
Materiál
Nerezocel
Povolení
ETA Option 7
Závit
Metrický závit
Info
Pouze celá balení.
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Doporučená hloubka vrtání
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
S
cr
,N = Odstup characteristický
C
cr
,N = Vzdálenost okrajů characteristická
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
T
inst
= Utahovací moment v Nm
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.ETA-7
Rozměry
Ccr, N
155
d-D
M20
df
22
D (mm)
20
do
20
h (jmen.)
125
h1
135
hef
103
L (mm)
170
Nrec
19.84
Kroužek ø
37
s
30
Scr, N
309
t fix(max.)
23
Tinst
240
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30553.200.170
EAN
8715494328500
UBB
500577358343
UNSPSC
31162101
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc
Stáhnout si prohlášení o výkonu