DE704864/053520
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
Průmyslové
30554
30554.100.115
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
MaxxFast Kotvící šroub Promaxx Ocel Pozinkované M10X115
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 1
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
PROMAXX
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
115 mm
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 1
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
PROMAXX
Info
Code = Písmenový kód označení
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu
h
nom
= Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
S
cr,
N = Odstup characteristický
C
cr,
N = Vzdálenost okrajů characteristická
S
min.
= Minimální odstup
C
min.
= Minimální vzdálenost okrajů
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
T
inst
= Utahovací moment v Nm
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr,
N a C
cr,
N.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Rozměry
Ccr, N
90
Cmin.
90
d-D
M10
df
12
do
10
h (jmen.)
68
h1
75
hef
60
L (mm)
115
Nrec
4.76
Kroužek ø
20
s
17
Scr, N
150
S min.
90
t fix(max.)
35
Tinst
40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30554.100.115
EAN
8715494137928
UBB
500619774630
UNSPSC
31162101
Stáhnout další informace
Stáhnout si prohlášení o výkonu