Střední
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
Střední
30510
30510.060.050
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
MAXXFAST Hmoždinka do zdi HammerFast Plast Nylon (polyamid) Pozinkované 6X50MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Pouze celá balení.
Přípustné zatížení v kN platí pro šroubové hřebíky s konkrétními průměry.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
50 mm
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Pouze celá balení.
Přípustné zatížení v kN platí pro šroubové hřebíky s konkrétními průměry.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 5
Rozměry
Cihla ≥ Mz12
0.28
Beton ≥ C20 / 25
0.36
D (mm)
6
Hloubka otvoru (min.)
70
Vrták ø
6
Rozsah uchycení
20
L (mm)
50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30510.060.050
EAN
8715494343312
UBB
500577349102
UNSPSC
31162103