Pojistné matice
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
Pojistné matice
12935
12935.100.125
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
Matice samojistná celokovová ISO 10513 metrická ISO 10513 Ocel Pozinkované 8 M10X1,25
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
d-D
M10
h (max.)
10
s
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
980
ISO
10513
Čísla materiálu
Objednací číslo
12935.100.125
EAN
8717077313163
UBB
500650986390
UNSPSC
31162400