Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01091
01091.060.012
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
Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s podříznutým a plným hrotem DIN 561 Ri Ocel Pozinkované 22H M6X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1
Třída
22H
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
12 mm
Threaded pitch (P)
1
Třída
22H
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
dg
4.4
dp (max.)
4
g2
3.5
k
5
L (mm)
12
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
561-Ri
Čísla materiálu
Objednací číslo
01091.060.012
EAN
8717077270558
UBB
500647909968
UNSPSC
31161620