My Favorites
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
51227
51227.031.006
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
Lisovací matice, uzavřená Nerezocel A1 M3X5,39X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
6 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Rozměry
C
5.39
d-D
M3
Velikost otvoru
5.4
L (mm)
6
Min. vzdálenost okraje listu
6.8
Min. doporučeno. tloušťka plechu
1
S
6.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51227.031.006
EAN
8712423021846
UBB
500656879441
UNSPSC
31161816