Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04145
04145.100.045
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
Lícovaný šroub s krátkým závitem DIN 610 Ocel Bez PU 10.9 M10X45X32,4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Lk min.
32.4
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
45 mm
Lk min.
32.4
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b:50mm
L≤150mm
15.5
b:L
150mm
20.5
b:L≤50mm
13.5
d-D
M10
ds (k6)
11
k
6.4
L (mm)
45
P
1.5
s
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
610
Čísla materiálu
Objednací číslo
04145.100.045
EAN
8717077294820
UBB
500650803710
UNSPSC
31162400