Nedtrain Oud
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
Kuželové kolíky
51560
51560.060.020
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
Kuželový kolík soustružený DIN 1 B Nerezocel A1 6X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
20 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
c (max.)
0.9
d1
6
d2
23
d2 ≤
30
D (mm)
6
L (mm)
20
r ≈
6
W (min.)
9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
51560.060.020
EAN
8715492295545
UBB
950359183254
UNSPSC
31163205
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace