Kuželové kolíky
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
Kuželové kolíky
39011
39011.060.040
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
Kuželový kolík s vnějším závitem DIN 7977 Automatová ocel 6X40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Automatová ocel
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
40 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
a (max.)
3
b
18
d1
6
d2
6
D (mm)
6
L (mm)
40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8737
NEN
≈2462
DIN
7977
Čísla materiálu
Objednací číslo
39011.060.040
EAN
8717077040847
UBB
500644914391
UNSPSC
31163205