Kuželové kolíky
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
Kuželové kolíky
39012
39012.060.032
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
Kuželový kolík broušený s vnitřním závitem DIN 7978 A Automatová ocel 6X32MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Automatová ocel
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
32 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
a ≈
0.8
d1
6
d2
4
D (mm)
6
L (mm)
32
r ≈
4
t1
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2463
DIN
7978-A
NF
≈E27-479
ISO
≈8736-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
39012.060.032
EAN
8715492794116
UBB
950359475064
UNSPSC
31163205