text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Water pump plier 8721250 8721-250MM


Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished he

Objednací číslo K1087.210.250
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 250
Max. otevření lícnic 46
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 250
Max. otevření lícnic 46
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne

Popis

Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished head

Čísla materiálu

Objednací číslo K1087.210.250
EAN 4003773072775
UBB 500577934036
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 87 21 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.