Montážní držáky s montážním otvorem kolmým na závit
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Blokovací prvky
Montážní držáky
Montážní držáky s montážním otvorem kolmým na závit
58718
58718.200.150
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
KIPP Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread Metrický jemný závit Ocel Černý oxid M20X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D1_MM
20
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Steel.Version: Black oxidized.Note: Mounting brackets are assembly aids for cam-action indexing plungers and extend their application field. They can also be used for other indexing plungers.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 4
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D1_MM
20
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Steel.Version: Black oxidized.Note: Mounting brackets are assembly aids for cam-action indexing plungers and extend their application field. They can also be used for other indexing plungers.
Rozměry
D1
20
D2
46
D3
5.5
D4
10
K
32
L1
33
L3
13
P
1.5
S
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58718.200.150
EAN
4059245019663
UBB
500690037261
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0638.2201