Aretační čepy bez límce, bez zajišťovací štěrbiny
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy bez límce, bez zajišťovací štěrbiny
58623
58623.000.008
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
KIPP Indexing plungers without collar, without locking slot Svařitelná nerezová ocel 1.4301, nezpevněná 8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D1_MM
18
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4301
Info
Material: Stainless steel Sleeve 1.4301 weldable. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. To weld the indexing plungers we recommend inert gas-shielded welding with TIG welding equipment.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D1_MM
18
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4301
Info
Material: Stainless steel Sleeve 1.4301 weldable. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. To weld the indexing plungers we recommend inert gas-shielded welding with TIG welding equipment.
Rozměry
D
8
D1
18
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
35
F x 30°
2.3
H
8
L1
36
L
68
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58623.000.008
EAN
4059245017096
UBB
500689892551
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0346.11308