Aretační čepy se závitovým čepem, bez límce, bez pojistné matice
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy se závitovým čepem, bez límce, bez pojistné matice
58617
58617.000.005
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik 5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D1_MM
10
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Indexing pin hardened: Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034. Indexing pin not hardened: Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob 1.4305, electrolytic-polish.Version: Bright. Indexing pin ground.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.A screw-in washer can be supplied to help screw the indexing plungers in. The washer slides beneath the disengaged mushroom knob so that the follower pins engage in the slot.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 4
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D1_MM
10
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Indexing pin hardened: Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034. Indexing pin not hardened: Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob 1.4305, electrolytic-polish.Version: Bright. Indexing pin ground.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.A screw-in washer can be supplied to help screw the indexing plungers in. The washer slides beneath the disengaged mushroom knob so that the follower pins engage in the slot.
Rozměry
D
5
D1
10
D2
4
F1 = springiness beginning in N
5
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
5
L1
24
L2
8
L
37
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58617.000.005
EAN
4059245016457
UBB
500689889193
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0345.11105