Machine parts
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy se závitovým čepem, s pojistnou maticí
58591
58591.000.010
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep 10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D1_MM
20
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. Special grips can be fitted on the projecting threaded pin. This pin is also suitable for automatic actuation e.g. program controlled pneumatic cylinder or by remote control using Bowden cables.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D1_MM
20
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. Special grips can be fitted on the projecting threaded pin. This pin is also suitable for automatic actuation e.g. program controlled pneumatic cylinder or by remote control using Bowden cables.
Rozměry
D
10
D1
20
D2
8
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
39
F x 30°
2.8
H
12
L1
28
L2
12
L3
12
L4
25
L
66
P
1.5
SW1
22
SW2
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58591.000.010
EAN
4059245013913
UBB
500689873338
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0341.02410