Machine parts
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy bez blokování, bez pojistné matice
58680
58680.000.005
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep, nerezová ocel 5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D1_MM
10
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob 1.4305, electrolytic-polish.Version: Bright. Indexing pin hardened, ground.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D1_MM
10
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob 1.4305, electrolytic-polish.Version: Bright. Indexing pin hardened, ground.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Rozměry
D
5
D1
10
D2
21
F1 = springiness beginning in N
5
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
5
L1
17
L2
7
L3
15
L
50
P
1
SW1
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58680.000.005
EAN
4059245009879
UBB
500690010276
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0632.001105