Machine parts
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy vysoký, bez blokování, bez pojistné matice
58583
58583.000.006
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
KIPP Indexing plungers, high, non-lockout type, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť 6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D1_MM
12
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D1_MM
12
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Rozměry
D
6
D1
12
D2
25
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L3
17
L
56
P
1.5
SW1
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58583.000.006
EAN
4059245013449
UBB
500689868486
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0339.11206