Machine parts
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy vysoký, blokovaný typ, bez pojistné matice
58585
58585.000.005
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
KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť 5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D1_MM
10
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications in which the pin is disengaged over extended periods and should be prevented from springing back..
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D1_MM
10
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications in which the pin is disengaged over extended periods and should be prevented from springing back..
Rozměry
D
5
D1
10
D2
21
F1 = springiness beginning in N
5
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
5
L1
17
L2
7
L3
15
L
47
P
1
SW1
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58585.000.005
EAN
4059245013531
UBB
500689869138
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0339.13105