Upínací páky plastová rukojeť, vnější závit
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky plastová rukojeť, vnější závit
58096
58096.120.045
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Signální zelená Ocel 5.8 / plast Černý oxid M12X95X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Třída
5.8
Barva
Signální zelená
D1_MM
25.5
Materiál
Ocel/plast
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8.Version: Steel parts black oxidized.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Třída
5.8
Barva
Signální zelená
D1_MM
25.5
Materiál
Ocel/plast
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8.Version: Steel parts black oxidized.
Rozměry
A
95
A1
109
B
13
D
19
D1
25.5
D2
27.5
H
43
H2
26
H3
61
H4
66
H1
10
Počet zubů
24
L
45
X
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58096.120.045
EAN
4059245108763
UBB
500689708187
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0269.41286X45