Upínací páky plastová rukojeť, vnější závit
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky plastová rukojeť, vnější závit
58112
58112.101.060
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread žlutá Nerezová ocel 1.4305 / plast M10X80X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Barva
žlutá
D1_MM
21.5
Materiál
Nerezová ocel / plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Steel parts bright.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 4
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Barva
žlutá
D1_MM
21.5
Materiál
Nerezová ocel / plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Steel parts bright.
Rozměry
A
80
A1
91.5
B
11
D
16
D1
21.5
D2
23
H
37
H2
24
H3
53.5
H4
58
H1
10
Počet zubů
22
L
60
X
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58112.101.060
EAN
4059245112548
UBB
500689779048
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0270.31016X60