Upínací páky ploché, vnitřní závit
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky ploché, vnitřní závit
58124
58124.100.014
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
KIPP Clamping levers flat, internal thread Oranžová Zink / ocel odlitky 5.8 Plastový povlak / černý oxid M10X14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Třída
5.8
Barva
Orange
D1_MM
21.2
Materiál
Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava
Plastový povlak / černý oxid
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Třída
5.8
Barva
Orange
D1_MM
21.2
Materiál
Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava
Plastový povlak / černý oxid
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Rozměry
A
80
A1
91
B
11.7
D
16
D1
21.2
D2
22
H
37
H2
23.8
H3
38
H4
42
H1
10
Počet zubů
22
T
14
X
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58124.100.014
EAN
4059245084609
UBB
500689952603
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0737.3102