Upínací páky ergonomické, vnější závit
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky ergonomické, vnější závit
58142
58142.080.040
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
KIPP Clamping levers ergonomic, external thread Černá Nerezová ocel 1.4305 / plast M8X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Barva
Černá
D1_MM
30.5
Materiál
Nerezová ocel / plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle: Hard components reinforced plastic, toothed ring die-cast zinc. Soft components thermoplastic elastomeric. Steel parts: Stainless steel, 1.4305.Version: Steel parts bright.Note: The colour combinations graphite black RAL 9011 (hard components) and black grey RAL 7021 (soft components) are supplied as standard. The soft components ensure a non-slip grip of the operating part. The closed design offers sufficient protection against dirt. The design was especially developed for ergonomic gripping requirements. The push button improves disengagement and allows the handle to be easily used.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Barva
Černá
D1_MM
30.5
Materiál
Nerezová ocel / plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle: Hard components reinforced plastic, toothed ring die-cast zinc. Soft components thermoplastic elastomeric. Steel parts: Stainless steel, 1.4305.Version: Steel parts bright.Note: The colour combinations graphite black RAL 9011 (hard components) and black grey RAL 7021 (soft components) are supplied as standard. The soft components ensure a non-slip grip of the operating part. The closed design offers sufficient protection against dirt. The design was especially developed for ergonomic gripping requirements. The push button improves disengagement and allows the handle to be easily used.
Rozměry
A
88.5
A1
99.5
B
20
D
16
D1
30.5
H
55.6
H2
37.3
H3
76.5
H4
81
H1
10
Počet zubů
22
L
40
X
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58142.080.040
EAN
4059245206872
UBB
500689998820
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0982.3081X40