Upínací páky 2K, vnější závit
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky 2K, vnější závit
58072
58072.050.020
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
KIPP Clamping levers 2K, external thread Ocel 5.8 / plast Černý oxid M5X40,1X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Třída
5.8
D1_MM
15
Materiál
Ocel/plast
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle: Hard component fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Soft component Thermoflex based on SEBS. Steel parts: grade 5.8.Version: Steel parts black oxidized.Note: The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Třída
5.8
D1_MM
15
Materiál
Ocel/plast
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle: Hard component fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Soft component Thermoflex based on SEBS. Steel parts: grade 5.8.Version: Steel parts black oxidized.Note: The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.
Rozměry
A
40.1
A1
48.1
B
10.1
D
10
D1
15
D2
16
H
24.5
H2
10
H3
30
H4
33.5
H1
4
Počet zubů
16
L
20
X
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58072.050.020
EAN
4059245113644
UBB
500689653219
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0125.10501X20